Kit de micromètre 3 touches numérique, Plage de mesure: 6-12mm

Réf.: 428841 6-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 147.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 6 mm - 12 mm
Lecture commutable mm / pouces
Interface Interface RS232C; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 54
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 3
Nombre de bagues de réglage 2
⌀ bague de contrôle 8 / 10 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428841 6-12
EAN / GTIN 7630041117264
Réf. fabricant 06130231

Description

Exécution:

Micromètre d’intérieur numérique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe Abbésche (aucun risque de basculement). Autocentrant et auto-ajustable. Lecture aisée et immédiate sur l’affichage numérique à fort contraste. Système de mesure micrométrique CAPA breveté.
Surfaces de mesure en acier trempé (HV30−770).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d’intérieur numériques 428830, rallonge 428802 et bagues de contrôle.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802, câble de données, émetteur radio 498921, adaptateur radio 498924.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.