Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe frontale à LED pour l'industrie, Type: ISEO3

Réf.: 081477 ISEO3

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP X6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ISEO3
Indice de protection IP IP X6
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 15 lm - 100 lm
Durée d'éclairage 10 h - 40 h
Portée 30 m - 100 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Eclairage à intensité variable non
Advanced Focus System (AFS) oui
Smart Light Technology (SLT) oui
Rapid Focus oui
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Composition chimique Alcaline-manganèse
rechargeable non
⌀ tête 29 mm
Poids 105 g
Trousse de ceinture fournie oui
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081477 ISEO3
Réf. fabricant 5603

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales industrielles de haute qualité à LED, destinées à un usage professionnel.
  • Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.
  • Bandeau lavable et interchangeable.
Lampe frontale très légère, simple d'emploi avec trois modes d'éclairage et LED rouge supplémentaire antireflets avec fonction clignotante. Protection contre les jets d'eau sous pression IP X6.

Fonctionnement:

IPX6: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Remarque(s):

Le fabricant accorde sur les produits “i-Serie” une garantie de 24 mois uniquement en cas d'enregistrement en ligne. Se reporter à la page https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/ pour une explication de la procédure d'enregistrement en ligne.