Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 5,5mm

Réf.: 660030 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 5,5 mm
Désignation de la lame 3
Epaisseur embout (a) 0,8 mm
Longueur lame 120 mm
Longueur totale 220 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660030 5,5
EAN / GTIN 4045197923103
Réf. fabricant 660030 5,5

Description

Exécution:

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.
Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.
  • Les extrémités parallèles correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
  • L'arrondi lisse et sans bavure de l'extrémité du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.