Il existe une alternative à ce produit

Bottes de sécurité, vertes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 46

Réf.: 092932 46
Remise
46,55 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Pointure UE 46
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092932 46
EAN / GTIN 8713197346135
Réf. fabricant A442631 GR. 46

Description

Exécution:

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour les travaux extrêmes avec tige résistante à l'usure et aux déchirures. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. Conviennent à une utilisation quotidienne en raison de leur confort. Avec protection supplémentaire au niveau de la cheville.
  • Extérieur Acifort®.
  • Semelle extérieure Acifort®, noire.
  • Amortissement contre les chocs au niveau du talon.

Utilisation:

Agriculture

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA