Brosse centrale grain de céramique (CER), ⌀ 100 mm, Grain: 80

Réf.: 575032 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 80
⌀ brosse D1 100 mm
⌀ disque D2 106 mm
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Degré de finesse grossier
Epaisseur des soies 1,2 mm
⌀ surface de travail 100 mm
⌀ alésage d1 22 avec rainure mm
Longueur de garnissage H1 35 mm
Vitesse de rotation recommandée 1 400 min-1 - 1 700 min-1
Vitesse de rotation max. 3 500 min-1
Avance 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Approche 0,8 (fin) – 1,5 (grossier) mm
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575032 80
EAN / GTIN 4045197892744
Réf. fabricant 575032 80

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).
Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux brosses au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.
Brosses en nylon à granulométrie céramique. Abrasion plus agressive.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage avec lubrifiant. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.