Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille de réduction pour queue CM avec filetage, HSK-A 100, MK intérieur: 2

Réf.: 306790 2

Sélectionnez la variante et la quantité

MK intérieur Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 8
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse intérieur 2
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 8 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 32 mm
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 306790 2
Réf. fabricant 306790 2

Description

Exécution:

  • Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.