Mors de serrage à coin simple strié, Filetage M: M8

Réf.: 370021 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Longueur 27 mm - 31 mm
Hauteur H 17,5 mm
B1 29 mm
Couple de serrage maximal 43 Nm
Force serrage 20 kN
Type de produit Coin de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370021 M8
EAN / GTIN 4030618237655
Réf. fabricant 23250.0008

Description

Utilisation:

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et compriment la pièce contre une butée fixe.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, non revêtu. Mors de serrage en acier à outils trempé, bruni et rectifié.

Remarque(s):

Montage dans un taraudage ou avec un écrou pour rainures en T. Serrage multiple horizontal ou vertical possible.