{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 23 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
Plaquette adaptée | CPHX 0602.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212534 16/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098193 | |
Réf. fabricant | 212534 16/3 |