Permanentmarker, Schreibfarbe: R

Artikel-Nr.: 085140 R
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 400
maximale Strichstärke 1 mm
Schreibfarbe rot
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
nachfüllbar ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085140 R
EAN / GTIN 4004764315789
Herstellernummer 4-400-002 ROT

Beschreibung

Ausführung:

edding 400, Rundspitze, Strichstärke ca. 1 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb