KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W83: 13-130

Artikel-Nr.: 236573 13-130

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Bezeichnung 13-130
Sorte BK8425
Typ ST1400
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236573 13-130
EAN / GTIN 4047109103405
Herstellernummer W83 13130.048425

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb