GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 250015 20/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DCLNR/L 2025K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 3
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250015 20/12
EAN / GTIN 4045197649850

Beschreibung

Verwendung:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb