KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

Artikel-Nr.: 250696 CCX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.25 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CCX
Schneidstoff Cermet
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PP
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 210 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250696 CCX
EAN / GTIN 4960664900879

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb