{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBX020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250806 HBX020 | |
Herstellernummer | 250806 HBX020 |