{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBX020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250258 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197661562 | |
Herstellernummer | 250258 HBX020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608 Set 10-teilig, Sorte: HBX020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
145.00 CHF
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,10 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,40 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,95 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
13,60 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
13,60 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,10 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,40 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Sorte | HBX020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Hauptanwendung | P | P | M | M | P | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |