KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 250373 CA515
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416
Eckenradius 1,6 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250373 CA515
EAN / GTIN 4960664675371
Herstellernummer TAB00913

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  11.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.60
ab 10  St.
CHF  9.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.60
ab 10  St.
CHF  9.65
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Sorte CA515 HB7010-1 HB7120-1
Spanbrecher PH SG VG
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb