Halbautomatischer Austreiber, Typ: 1-3

Artikel-Nr.: 343850 1-3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 318
für Morsekegel 1 - 3
Gesamtlänge 317 mm
Produktart Austreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343850 1-3
EAN / GTIN 4020772040222
Herstellernummer 40220

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet, im Brünierton angelassen. Griff pulverbeschichtet, rot, mit Fingerschutz.
  • Einhand-Bedienung ohne Schlagwerkzeug (Spindelschonung).
  • Durch Keilwirkung werden die Werkzeuge gelöst.

Verwendung:

Für Werkzeugkegel DIN 228 mit Austreiblappen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb