Kurzbohrfutter Form A HSK-A 100

Artikel-Nr.: 307760
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 30
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb