Schrumpffutter, HSK-F 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 3mm

Artikel-Nr.: 308193 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: F
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 3 mm
Aufnahme HSK-F 63 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form F
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 20 mm
⌀ D2 10 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308193 3
EAN / GTIN 4045197588074
Herstellernummer 308193 3

Beschreibung

Ausführung:

Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-⌀ D1 6 mm (Verstellweg 10 mm).
  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Ohne Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben und ohne Gewinde für Kühlmittelrohr.
GARANT: HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

  • Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
  • Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb