Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, HSK-A 100, MK innen: 2

Artikel-Nr.: 306790 2

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekonus innen 2
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 32 mm
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306790 2
Herstellernummer 306790 2

Beschreibung

Ausführung:

  • Innen und außen steigungsgenau geschliffen.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb