Fräser, TiAlN, ⌀×Länge js14 DC: 5X80mm

Artikel-Nr.: 190750 5X80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 1
  • Spiralwinkel: 30
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 5
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 1
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 18 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 35 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,13 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190750 5X80
EAN / GTIN 4045197098733
Herstellernummer 190750 5X80

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für Alu und Kunststoff.
Mit nur einer Schneide am Umfang und stirnseitig schneidend.
Mit abgesetztem Schaft.
Gr. 5×100 speziell als Wasserschlitzfräser einsetzbar.

Verwendung:

Zum Ausfräsen von Schlitzen an Türen und Fenstern aus Alu oder Kunststoff auf hochtourigen Spezial-Fräsmaschinen (Elu, Haffner usw.).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb