{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 30 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192970 30 | |
EAN / GTIN | 4045197109095 | |
Herstellernummer | 192970 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 30mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 228.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 173.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 155.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 116.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
136.50 CHF
CHF 134.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Gesamtlänge L | 90 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | k10 | k12 | k12 | js12 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |