{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191290 3 | |
EAN / GTIN | 4045197531209 | |
Herstellernummer | 191290 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 42.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 30.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 20.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 23.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 25.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 844 B |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30-40 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Typ | N | N | N | N | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |