{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NF | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191640 6 | |
EAN / GTIN | 4045197104281 | |
Herstellernummer | 191640 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 39.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 36.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 36.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 22.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
25.75 CHF
CHF 25.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 34.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,015 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |