Metallsägeband 27×2450

Artikel-Nr.: 173580
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  43.70
  • ab 5
    ab CHF  36.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
24 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb