VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 4H7mm

Artikel-Nr.: 164352 4H7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz H7
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 12 mm
Auskraglänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,05 mm/U
empfohlener Bohr-⌀ in Titan > 850 N/mm2 3,9 mm
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Farbring pink
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164352 4H7
Herstellernummer 164352 4H7

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
20
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.
Sehr helle, durchsichtige TiAlN-Beschichtung.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Zum HPC-/HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb