VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikel-Nr.: 203003 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 9 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 14 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203003 4
Herstellernummer 203003 4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Torus-ähnlichem Schneidecken-Radius.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb