VHM-Fräser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 2mm

Artikel-Nr.: 201170 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 10 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,9 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,05 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,008 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,01 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201170 2
EAN / GTIN 4045197585127
Herstellernummer 201170 2

Anwendertabelle

Alu
N
480
Alu (kurzspanend)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schneidkanten.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb