Maschinen-Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen unbeschichtet

Artikel-Nr.: 131900
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
5 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: B
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Jeder zweite Zahn des Führungsgewindes ist ausgesetzt; dadurch verringertes Drehmoment und bessere Verteilung des Schmiermittels.

Vorteil:

Bestens einsetzbar für dünnwandige Werkstücke. Durch geringen Reibungswiderstand entsteht keine Materialverformung.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb