{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135378 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197647924 | |
Herstellernummer | 135378 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiN, M: M3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 70.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
14.35 CHF
CHF 13.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 |
Farbring | rot | grün |
Gewindeart | M | M |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Spiralwinkel | 25 Grad | 40 Grad |