Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bits-Sortiment C 6,3 − 32-teilig

Artikel-Nr.: 675590

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32
Bit-Sechskantschaft C 6,3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675590
Herstellernummer 675590

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Phillips: je 1 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Pozidriv: je 2 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Schlitzschrauben: je 1 St. Gr. 4; 5,5; 6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-TORX®: je 2 St. Gr. TX10; TX20; TX40;
je 3 St. Gr. TX15; TX25; TX30
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-Sechskant: je 1 St. Gr. 4; 5; 6
1 Adapter: Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll − Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Kupplungsschaft: 1 St.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb