{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Körnung | 60 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Farbe | orange | |
Härtegrad | extra weich | |
Breite | 98 mm | |
Höhe | 13 mm | |
Länge | 120 mm | |
Anzahl beschichteter Flächen | 2 | |
Anzahl Schwämme, Pads | 24 | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557527 60 |