easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/1

Artikel-Nr.: 950400 50/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 25 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,791 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950400 50/1
EAN / GTIN 4062406152901
Herstellernummer 950400 50/1

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210: 9 × Gr. 4×4/4; 9 × Gr. 4×4/2; 27 × Gr. 4×4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb