{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 12 V | |
Herstellerbezeichnung | ASCD 12-100 W4C | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Schlagzahl | 0 min-1 - 3.450 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | HEX | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
Gewicht | 1,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | 14,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074000 71150361 | |
EAN / GTIN | 4014586881560 | |
Herstellernummer | 71150361000 |