Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Akku-Bohrschrauber 12V, 2-poliger Motor, Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige, Typ GSR102LI

Artikel-Nr.: 070240 GSR102LI

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 10,8 V
Herstellerbezeichnung GSR 10,8-2-LI
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 10,8 V
Motorbauweise 2-poliger Motor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 380 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
Gewicht 1 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V, 2-poliger Motor
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070240 GSR102LI
EAN / GTIN 3165140727495
Herstellernummer 0601868109

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transporttasche.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb