Microfleece Jacke, schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091866 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 170 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091866 S
EAN / GTIN 7330509432044
Herstellernummer 499710109900S

Beschreibung

Ausführung:

Microfleece-Jacke im Slim-fit-Schnitt, ideal auch als zweite Bekleidungs-Lage. Diese Jacke hat eingearbeitetes Stretch-Material an den Armen und Seiten. Praktische Fronttasche mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Verlängerter Rücken, um unangenehmen Zug in der Nierenregion zu verhindern.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Microfleece Jacke, schwarz, Unisex-Größe: S

Microfleece Jacke, schwarz, Unisex-Größe: S

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  70.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
72.70 CHF
CHF  62.70
Farbe schwarz dunkelblau
Materialgrammatur / Gewebedichte 170 g/m2 340 g/m2
Unisex-Größe S S
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 55% Polyester; 45% Baumwolle
Waschen 40 °C Buntwäsche 40 °C Schonwäsche
Produktart Microfleece-Jacke Microfleece-Jacke
Geschlecht Unisex Unisex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb