Haut-Desinfektionsmittel InstantFOAM® Complete, Inhalt: 1000Bml

Artikel-Nr.: 095425 1000B

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    45,05  CHF / Stück
  • ab 3 Stück
    37,55  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handdesinfektion: Handdesinfektion ohne Wasser
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Deb InstantFOAM®
Handdesinfektion Handdesinfektion ohne Wasser
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
passend für Spender B
Inhalt 1.000 ml
Verpackungsform Kartusche
Produktart Hautdesinfektion

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095425 1000B
EAN / GTIN 5010424014663
Herstellernummer IFS1000ML

Beschreibung

Ausführung:

Hochwirksames Schaum-Desinfektionsmittel für die Hände mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis. Sofort schäumend – kein Tropfen oder Spritzen. Keimreduktion 99,999 %. Anwendung: Für hygienesensible Bereiche und bei häufiger Handverschmutzung. Beschaffenheit: Alkoholisches Gel, unparfümiert, farbstofffrei, gegen Hautaustrocknung, HACCP-konform.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid. VAH-gelistet. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb