Alternativartikel:

Akku-Schlagbohrschrauber ONE-KEY™, Typ: M18OPD2-5

Artikel-Nr.: 070102 M18OPD2-5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18ONEPD2-502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise FUEL™
maximales Drehmoment 135 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 550 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.000 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 16 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 13,2 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 1,33 m/s2
Gewicht 2,2 kg
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
App-Anbindung OneKey
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070102 M18OPD2-5
EAN / GTIN 4058546224721
Herstellernummer 4933464527

Beschreibung

Ausführung:

  • Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − Überlastschutz und Leistungsmanagement.
FUEL™ ONE-KEY™ − Neueste Generation der FUEL™-Geräte mit integrierter Bluetooth-Technologie für individuelle Konfiguration, Online-Bestandsmanagement und Gerätereporting.
FUEL™ Spitzenmodell mit hohem Drehmoment.

Vorteil:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Transportkoffer (HD-Box) und Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814073816, 073827 und 073840.
Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb