Oberfräse 230V GOF1250CE

Artikel-Nr.: Z071895 GOF1250CE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071895 GOF1250CE
EAN / GTIN 3165140690102
Herstellernummer 0 601 626 031

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Gabelschlüssel 19 mm
  • Kopierhülse 17mm
  • Zentrierstift 8mm
  • Parallelschlag mit Feineinstellung
  • L-BOXX

    Ausführung:
  • Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit.
  • Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion.
  • Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel.
  • Merkmal:

    Drehzahl (u/min): 10.000 - 24.000 Attribute
    Leistung: Leistung W
    Gewicht: 3,6 kg
    Fräskorbhub: 60 mm
    réglage de profondeur: 60 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb