Nutenstechplatten-Satz 0,9-2,65

Artikel-Nr.: 273667 0,9-2,65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 0,9 mm - 2,65 mm
Schneidstoff HM
Sorte HB7010
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Mit Stechdrehhalter für Plattenbreite 3 mm.

Inhalt:

Je 2× Nr. 273665: Gr. 0,9; 1,15; 1,35
Je 1× Nr. 273665: Gr. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Hinweis:

Alle Träger müssen an die Stechbreite angepasst werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb