Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Rollgabelschlüssel, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 814000 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
maximale Schlüsselweite 13 mm
ganze Länge 4 Zoll
Maulstellung 22 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet und gehärtet
funkenfrei nein
Skalierung ja
Griffhülle nein
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814000 100
Herstellernummer 814000 100

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T-Profilschaft (verchromt). Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.

Norm:

DIN 3117

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb