Rollgabelschlüssel mit Wendebacke, ganze Länge: 205mm

Artikel-Nr.: 813930 205
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
Norm ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maximale Schlüsselweite 28 mm
ganze Länge 8 Zoll
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Werkstoff Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche verchromt
Gewicht 272 g
funkenfrei nein
Wendebacken ja
Skalierung ja
Ratschenfunktion nein
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813930 205
EAN / GTIN 7314150103447
Herstellernummer 9071 PC

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Gesenkgeschmiedet, gehärtet und verchromt. Der Rollgabelschlüssel wird durch Wenden der beweglichen, gezahnten Backe nach innen zur Rohrzange. Die gezahnte Backe ist induktiv gehärtet und garantiert Greifsicherheit.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb