Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 700120 4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 700120 4
EAN / GTIN 4045197335234
Herstellernummer 700120 4

Beschreibung

Ausführung:

Kopf und Gelenk blank, mit starkwandigen 2K-Griffhüllen. Isoliert nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

1 Kombizange Nr. 701850: 180 mm
1 Flachrundzange gerade Nr. 713350: 200 mm
1 Seitenschneider Nr. 725350: 160 mm
1 Abisolierzange Nr. 728760: 160 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb