Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Säge-Schärffeile, Hieb 2 (Halbschlicht) dreikant, schlank, Länge ohne Angel: 100mm

Artikel-Nr.: 518600 100

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: B
  • Norm: DIN 7262

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form B
Breite 6,3 mm
Länge ohne Angel 100 mm
Norm DIN 7262
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 518600 100
Herstellernummer 12371000

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Qualität, einhiebig und besonders zum Schärfen von Holz-Sägeblättern aus Stahl geeignet. Diese Sägefeilen garantieren große Feilleistung und lange Standzeit. Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Allseitig gehauen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb