ER-Spannzangenfutter-Set SK 40

Artikel-Nr.: 300630
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Hohe Systemrundlaufgenauigkeit ≤10 µm.
  • Bis 40 % höhere Spannkraft, bei Nenn-⌀.

Vorteil:

  • Höhere Standzeit, optimale Prozesssicherheit.
  • Bessere Qualität (Oberflächengüte, engere Fertigungstoleranzen).
  • Niedrigere Produktionskosten.

Lieferumfang:

ER-Futter mit Mutter (Nr. 300470 Gr. 16, 25 bzw. 32), ER-Spannschlüssel (Nr. 613300 Gr. 25 bzw. 309680 Gr. 32) und ER-Spannzangen (Nr. 308901, 308941 bzw. 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.
Inklusive Kunststoffkoffer.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309434, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb