Kegelsenker-Satz Nr. 150180 mit Kassette 90°, TiN, Anzahl Senker: 7

Artikel-Nr.: 216161 Katalog-Nr.: 150340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Senker 7
Beschichtung TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Farbring grün
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216161
Katalognummer 150340
EAN / GTIN 4045197086082
Herstellernummer 150340 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette. Praktisch für Montage und Werkstätte.
Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb