Ausführung:
Industriekollektion mit vielen Funktionen aus
verschleißfestem Material. Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach
EN ISO 15797. Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.
Overall mit Stretch am Rücken und beweglicher Taille.
- Handytasche innen.
- Gesäßtasche mit Patte.
- Beintasche mit Zusatz- und Stifttasche.
- Maßstabtasche.
Beschreibung:
- Bewegungsfalten am Rücken für optimalen Tragekomfort.
- Brusttaschen mit Patte, davon eine mit Doppelstifttasche.
- Versteckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
- Verstellbare Ärmelbündchen.
Hinweis:
Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Overall in Farbkombination schwarz / grau unter Nr. 091442.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.