Tastermodul TP200, Typ: SF

Artikel-Nr.: 494207 SF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antastkraft Standard
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494207 SF
EAN / GTIN 2050001957184

Beschreibung

Ausführung:

Durch die modulare Bauweise aus Tasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen besteht die Möglichkeit des manuellen und automatischen Tastermodulwechsels, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren. Für Tastköpfe mit RENISHAW Autoaufnahme (Autojoint) muss ein PAA-Adapter verwendet werden.
Das TP200-Tastermodul enthält den elektromechanischen Sensor, trägt die Tastereinsätze (Anschlussgewinde M2) und ermöglicht den Tasterüberlauf in ±X, ±Y und ±Z. Drei anwendungsspezifische Tastermodule sind verfügbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb