• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Tastermodule TP200, Type: SF

Artikelnummer: 494207 SF
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TP200
Artikelomschrijving producent TP200 SF
Type taster taster met meetschotel
Producttype Tastermodule
Tastkracht middel
Aantal delen 1 st.
Draad aansluiting M2
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494207 SF
EAN/GTIN 2050001957184
Nummer fabrikant A-1207-0010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de modulaire constructie van een tasteropname en afneembare tastermodules bestaat de mogelijkheid van een handmatige en automatische tastermodulewisseling, zonder tijdrovend nakalibreren. Voor tasterkoppen met RENISHAW auto-opname (Autojoint) moet een PAA-adapter worden gebruikt.
De TP200-tastermodule bevat de elektromechanische sensor en de tasterinzetstukken (aansluitdraad M2) en maakt het overlopen van de taster in ±X, ±Y en ±Z mogelijk. Er zijn verschillende toepassingsspecifieke tastermodules verkrijgbaar.