{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 310 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / anthrazit | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091954 L | |
EAN / GTIN | 4045197978271 | |
Herstellernummer | 091954 L |