SMS-Schutzanzug Tector® „WANNSEE“, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 098382 2XL
Rabatt
6.30 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Modell Wannsee
Material SMS
Unisex-Größe 2XL
atmungsaktiv ja
antistatisch ja
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098382 2XL
Herstellernummer 2965 / 2XL

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger Schutzanzug aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS).
  • antistatisch, gem. EN 1149-5.
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2.
  • partikeldicht gem. 13982-1.
  • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034.
  • luftdurchlässig und atmungsaktiv.
  • gute Barriereeigenschaften.
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug.
  • dreiteiliger Beinzwickel.
  • Arm-, Bein- und Taillengummi.
  • 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung.

Norm:

PSA Kategorie 3, EN 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb